Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880TZ-9 · s: 9 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 54 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354878
EAN: 4000896041824
Herstellernummer: 880TZ-9
Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880TZ-9 · s: 9 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 54 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 16,84 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 12,33 € VE 10 Stück Netto 10,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Lange Ausführung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 10 mm (3/8 Zoll)
Norm ISO 2725
Gewicht 37 Gramm
VDE-geprüft false
Oberflächenausführung verchromt
Schlüsselweite 9.000000 Millimeter
Gesamtlänge 54 Millimeter
Gelenk false
Ausführung Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Außenmaß (d1) 13.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen