HAZET Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880Z-14 · s: 14 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 29.5 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354871
EAN: 4000896041893
Herstellernummer: 880Z-14
HAZET Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880Z-14 · s: 14 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 29.5 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 8,87 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 6,58 € VE 10 Stück Netto 5,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 14.000000 Millimeter
Norm ISO 2725
Gelenk false
Außenmaß (d1) 19.600000 Millimeter
Oberflächenausführung verchromt
Ausführung Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Antriebsvierkant 10 mm (3/8 Zoll)
VDE-geprüft false
Gesamtlänge 29.5 Millimeter
Gewicht 31 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen