Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880Z-20 · s: 20 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 31.5 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354866
EAN: 4000896041954
Herstellernummer: 880Z-20
HAZET
Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 880Z-20 · s: 20 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 31.5 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 10,35 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 9,39 € VE 1 Stück Netto 7,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 13.5
Schlüsselweite (mm) 20
Schlüsselweite (s1) (mm) 20
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 26.8
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 20
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant
Länge (mm) 31.5
Gesamtlänge (für eClass) 31.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen