HAZET Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 900AZ-1.1/16 · s: 1.1/16 Zoll · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 46 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354673
EAN: 4000896043583
Herstellernummer: 900AZ-1.1/16
HAZET Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 900AZ-1.1/16 · s: 1.1/16 Zoll · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 46 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 14,93 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 11,08 € VE 10 Stück Netto 9,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 46 Millimeter
Antriebsvierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
Ausführung Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
VDE-geprüft false
Oberflächenausführung verchromt
Schlüsselweite 0.000000 Millimeter
Gelenk false
Außenmaß (d1) 36.300000 Millimeter
Gewicht 129 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen