Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 900AZ-1.1/8 · s: 1.1/8 Zoll · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 47 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354683
EAN: 4000896043606
Herstellernummer: 900AZ-1.1/8
HAZET
Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 900AZ-1.1/8 · s: 1.1/8 Zoll · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 47 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 14,52 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 12,28 € VE 1 Stück Netto 10,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 22
Schlüsselweite s (Zoll) 1.1/8
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 38.2
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 26.5
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 47
Gesamtlänge (für eClass) 47

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen