Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 900AZ-7/8 · s: 7/8 Zoll · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 41.5 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354681
EAN: 4000896043736
Herstellernummer: 900AZ-7/8
Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 900AZ-7/8 · s: 7/8 Zoll · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 41.5 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 10,23 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 9,28 € VE 1 Stück Netto 7,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 17.5
Schlüsselweite s (Zoll) 7/8
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 30.4
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 26
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 41.5
Gesamtlänge (für eClass) 41.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen