HAZET Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 900Z-22 · s: 22 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 41.5 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354396
EAN: 4000896045570
Herstellernummer: 900Z-22
HAZET Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 900Z-22 · s: 22 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 41.5 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 10,53 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 7,82 € VE 10 Stück Netto 6,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE-geprüft false
Außenmaß (d1) 30.400000 Millimeter
Oberflächenausführung verchromt
Gesamtlänge 41.5 Millimeter
Gelenk false
Antriebsvierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
Schlüsselweite 22.000000 Millimeter
Norm ISO 2725
Gewicht 100 Gramm
Ausführung Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen