HAZET Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 900Z-33 · s: 33 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 50 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant

Artikelnummer: Z00354392
EAN: 4000896045679
Herstellernummer: 900Z-33
HAZET Doppel-6kt.-Steckschlüssel-Einsatz 900Z-33 · s: 33 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen-Doppel-Sechskant · l: 50 mm TRACTIONSPROFIL Doppel-Sechskant
UVP: 15,71 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 11,65 € Netto 9,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Mit Tractionsprofil
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gelenk false
VDE-geprüft false
Norm ISO 2725
Ausführung Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Gewicht 183 Gramm
Gesamtlänge 50 Millimeter
Außenmaß (d1) 43.600000 Millimeter
Oberflächenausführung verchromt
Antriebsvierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
Schlüsselweite 33.000000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]