Durchsteck-Vierkant

Artikelnummer: Z00354182
EAN: 4000896048885
Herstellernummer: 6413-4
Durchsteck-Vierkant
UVP: 9,70 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 8,56 € VE 1 Stück Netto 7,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 512
Länge (mm) 30.2
Gesamtlänge (für eClass) 30.2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen