Durchsteck-Vierkant

Artikelnummer: Z00354195
EAN: 4000896048892
Herstellernummer: 6413-3
Durchsteck-Vierkant
UVP: 6,96 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 6,33 € VE 1 Stück Netto 5,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 202
Länge (mm) 25
Gesamtlänge (für eClass) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen