HAZET Flexible Sechskant-Steckschlüssel 426-10 · s: 10 mm · Außen-Sechskant

Artikelnummer: Z00351530
EAN: 4000896019236
Herstellernummer: 426-10
HAZET Flexible Sechskant-Steckschlüssel 426-10 · s: 10 mm · Außen-Sechskant
UVP: 33,97 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 24,88 € VE 10 Stück Netto 20,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für z.B. Schlauchschellen an Kühlwasserschläuchen
  • Flexible Klinge
  • Ergonomischer Griff

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 169 Gramm
Schlüsselweite 1 10.000000 Millimeter
Gesamtlänge 300 Millimeter
Außenmaß (e1) 10.000000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen