Flexible Sechskant-Steckschlüssel 426-6 · s: 6 mm · Außen-Sechskant

Artikelnummer: Z00351536
EAN: 4000896019250
Herstellernummer: 426-6
HAZET
Flexible Sechskant-Steckschlüssel 426-6 · s: 6 mm · Außen-Sechskant
UVP: 31,12 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 24,68 € VE 1 Stück Netto 20,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für z.B. Schlauchschellen an Kühlwasserschläuchen
  • Flexible Klinge
  • Ergonomischer Griff

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 6
Schlüsselweite (s1) (mm) 6
Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Abtrieb Außen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 300
Gesamtlänge (für eClass) 300
(Klingen)länge l1 (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen