Flexible Verlängerung 870 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 150 mm

Artikelnummer: Z00354457
EAN: 4000896038848
Herstellernummer: 870
HAZET
Flexible Verlängerung 870 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 150 mm
Inkl. Steuern: 18,87 € VE 1 Stück Netto 15,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Flexible Wellen ermöglichen das Umgehen von Störkanten sowie sicheres und schnelles Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Abtrieb Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge (mm) 150
Gesamtlänge (für eClass) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen