• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 28%
- 38%

GEDORE Ventil-Fühlerlehre 0,1 - 0,4 mm

UVP: 2,51 € 1,55 € Netto 1,30 €
- 34%

HAZET Kurbelwellen-Stopp 2588-1

UVP: 96,98 € 64,00 € Netto 53,78 €
- 26%

HAZET Absteckstift 2588-3

UVP: 19,87 € 14,73 € Netto 12,38 €
- 22%

HAZET Zahnriemen-Zweilochmuttern-Dreher 2587

UVP: 17,49 € 13,59 € Netto 11,42 €
- 31%

HAZET Mechanische Winkelscheibe 6690 - Vierkant hohl 12,5 mm (½ Zoll) - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 147,80 €
101,99 €

Netto 85,71 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anwendungsbereich MOTOR > Zylinderkopf
Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Drehmoment-Technik
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für den Schraubanzug mit Drehwinkel
  • Zum Einsatz für Betätungswerkzeuge
    mit Außen-Vierkant Antrieb 12,5 = 1/2″ (bzw. 20 = 3/4″) und Werkzeugen
    mit Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″ (bzw. 20 = 3/4″)
  • Mit flexiblem, magnetischem Halter für den Festpunkt
  • Bereich 0-360°, Teilung 1°, 95 mm Durchmesser

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben