Quergriff 865 · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 115 mm

Artikelnummer: Z00353064
EAN: 4000896038718
Herstellernummer: 865
Quergriff 865 · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 115 mm
Inkl. Steuern: 10,81 € VE 1 Stück Netto 9,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3122, ISO 3315

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge (mm) 115
Gesamtlänge (für eClass) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen