Quergriff HINOX® 865X · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 115 mm

Artikelnummer: Z00354421
EAN: 4000896121342
Herstellernummer: 865X
HAZET
Quergriff HINOX® 865X · Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) · l: 115 mm
UVP: 13,80 €   - Sie sparen 4%
Inkl. Steuern: 13,21 € VE 1 Stück Netto 11,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Wesentlich längere Standzeiten als vergleichbare Wettbewerbs-Produkte (Edelstahl statt Beschichtung)
  • Witterungsbeständiger Einsatz im Außenbereich

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge (mm) 115
Gesamtlänge (für eClass) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen