Schiebestück mit Drehstange 1115/2 · Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll) · l: 700 mm

Artikelnummer: Z00352791
EAN: 4000896003181
Herstellernummer: 1115/2
Schiebestück mit Drehstange 1115/2 · Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll) · l: 700 mm
UVP: 129,83 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 96,58 € VE 1 Stück Netto 81,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Außen-Vierkant Antrieb 25 = 1″
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

  • 2teiliger Satz,
  • Inhalt:
    1114 1115-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 2
Länge (mm) 700
Gesamtlänge (für eClass) 700
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen