Schlagschraubertauglicher XZN Kraft-Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz

Artikelnummer: Z00353980
EAN: 4000896162406
Herstellernummer: 990S/11
Schlagschraubertauglicher XZN Kraft-Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz
UVP: 125,78 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 85,47 € VE 1 Stück Netto 71,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Insbesondere für Nfz z.B. zur Fahrwerks- oder Motorenverschraubung (auch für Pkw geeignet)
  • Für Maschinenbetätigung
  • Für Innenvielzahn-Schrauben (XZN)
  • Wahlweise Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″ oder
    Außen-Sechskant 24 mm
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

  • 11teiliger Satz,
  • In Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Inhalt:
    990 S-14 16 18
    990 S-14 Lg 16 Lg 18 Lg
    1003 S-1
    1000 S-G 1736 (2x) 1000 S-H 1736 (2x)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsgröße (in Zoll) Außen-Sechskant 24 mm
Antriebsform 6-kant
VDE-geprüft false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen