Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 1010-14 · s: 14 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00352779
EAN: 4000896001842
Herstellernummer: 1010-14
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 1010-14 · s: 14 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Innen-Sechskant
UVP: 31,36 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 24,13 € VE 1 Stück Netto 20,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherungen
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • DIN 7422

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 14
Schlüsselweite (mm) 14
Schlüsselweite (s1) (mm) 14
Durchmesser (d) (mm) 36
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 54.5
Gesamtlänge (für eClass) 54.5
(Klingen)länge l1 (mm) 16.7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen