Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 1010-19 · s: 19 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00352778
EAN: 4000896001866
Herstellernummer: 1010-19
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 1010-19 · s: 19 mm · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Innen-Sechskant
UVP: 34,27 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 24,79 € VE 5 Stück Netto 20,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherungen
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • DIN 7422

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtriebsgröße (metrisch) 19.000000 Millimeter
Antriebsform sonstige
Antriebsgröße (in Zoll) Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Norm (Antriebsform) sonstige
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Klingenlänge 21.700000 Millimeter
VDE-geprüft false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen