Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 2751 · M: 10 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Vielzahn XZN Zylinderkopf (Ventile)Getriebe/Wellen

Artikelnummer: Z00352826
EAN: 4000896017508
Herstellernummer: 2751
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 2751 · M: 10 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Vielzahn XZN Zylinderkopf (Ventile)Getriebe/Wellen
UVP: 33,08 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 25,47 € VE 1 Stück Netto 21,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Verschraubung der Zylinderkopf- und Gelenkwellenschrauben
    Innenvielzahnschrauben XZN
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite M 10
Durchmesser (d) (mm) 23
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 23
Fahrzeug-Hersteller MERCEDES-BENZ
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Innen Vielzahn XZN
Anwendungsbereich MOTOR > Zylinderkopf
(Gesamt)länge l2 (mm) 140
Gesamtlänge (für eClass) 140
(Klingen)länge l1 (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen