- 26%

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-6 - Vierkant hohl 6,3 mm (¼ Zoll) - Innen-Sechskant Profil - 6 mm

Artikelnummer:  
Z00354466 
EAN:  
4000896036912 
Herstellernummer:  
8501-6 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 8,27 €
6,14 €

Netto 5,16 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Innen-Sechskant Profil
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Durchmesser (d) 12
Durchmesser (min-max)
Gesamtlänge 28
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Länge l1 6.5 Millimeter
Material Chrom-Vanadium
Norm DIN 7422
Oberfläche TIN beschichtet
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 6
Schlüsselweite (s1) 6 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche CVD-TIN beschichtet für:
    - Standzeitverbesserung
    - Höheres Drehmoment
    - Korrosionsbeständigkeit
    - Minimierung des Cam-Out-Effektes
    (Bessere Haftung in der Schraube)

8501-2,5 speziell für Verschraubung der Spannseile Verdeckbezug und Himmelverspannung, Mikroschalter, Verdeckgestänge BMW 3er Cabrio

  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet
  • DIN 7422

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
GEDORE Schraubendreherbit 5/16" Innen-TORX T45
UVP: 2,87 € 1,76 € Netto 1,48 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben