HAZET Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8503-1.2X8 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Schlitzschrauben · b: 8 mm · h: 1.2 mm

Artikelnummer: Z00353085
EAN: 4000896037209
Herstellernummer: 8503-1.2X8
HAZET Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8503-1.2X8 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Schlitzschrauben · b: 8 mm · h: 1.2 mm
UVP: 8,27 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 6,14 € Netto 5,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Für Schlitzschrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet
  • Spitze nach ISO 2380-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingendicke 1.200000 Millimeter
Klingenbreite 8.000000 Millimeter
VDE-geprüft false
Norm (Antriebsform) sonstige
Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Antriebsgröße (in Zoll) Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Klingenlänge 16.000000 Millimeter
Antriebsform sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]