Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8503-1X5.5 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Schlitzschrauben · b: 5.5 mm · h: 1 mm

Artikelnummer: Z00353078
EAN: 4000896037247
Herstellernummer: 8503-1X5.5
HAZET
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8503-1X5.5 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Schlitzschrauben · b: 5.5 mm · h: 1 mm
UVP: 8,03 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 7,31 € VE 1 Stück Netto 6,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Für Schlitzschrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet
  • Spitze nach ISO 2380-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (d) (mm) 12
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Abtrieb Schlitzschrauben
(Gesamt)länge l2 (mm) 28
Gesamtlänge (für eClass) 28
(Klingen)länge l1 (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen