Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8506-PH1 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Kreuzschlitzschrauben PH

Artikelnummer: Z00353057
EAN: 4000896037285
Herstellernummer: 8506-PH1
HAZET
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8506-PH1 · Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Kreuzschlitzschrauben PH
UVP: 8,03 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 7,31 € VE 1 Stück Netto 6,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Für Kreuzschlitz-Schrauben PH
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet
  • Spitze nach ISO 8764-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (d) (mm) 12
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Abtrieb Kreuzschlitzschrauben PH
(Gesamt)länge l2 (mm) 28
Gesamtlänge (für eClass) 28
(Klingen)länge l1 (mm) 16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen