- 35%

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8507-PZ2 - Vierkant hohl 6,3 mm (¼ Zoll) - Pozidriv Profil PZ - PZ2 mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 9,28 €
6,00 €

Netto 5,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Pozidriv Profil PZ
Abtriebsgröße PZ2
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Durchmesser (d) 12
Gesamtlänge 28
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Länge l1 16 Millimeter
Material Chrom-Vanadium
Norm Spitze nach ISO 8764-1
Oberfläche TIN beschichtet
Rändelung Griffig, gerändelt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 6,3 = 1/4″
  • Für Pozidriv-Schrauben PZ
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet
  • Spitze nach ISO 8764-1

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 42%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz ½" Außen-TORX E16
UVP: 13,38 € 7,81 € Netto 6,56 € - zzgl. Versand
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben