Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8801-11 · s: 11 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00354818
EAN: 4000896166299
Herstellernummer: 8801-11
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8801-11 · s: 11 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen-Sechskant
UVP: 18,21 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 15,40 € VE 1 Stück Netto 12,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Für die Bremssattel-Verschraubung an MERCEDES-BENZ ML-Klasse, Typ 166, Bj. 2011

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet
  • DIN 7422

Made In Germany

  • Für die Bremssattel-Verschraubung an MERCEDES-BENZ ML-Klasse, Typ 166, Bj. 2011.
  • Kontrollierter Schraubanzug mit Drehmoment-Schlüssel Außen-Vierkant Antrieb 10 = 3/8″ z.B. HAZET 6110-1CT

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 11
Schlüsselweite (mm) 11
Schlüsselweite (s1) (mm) 11
Durchmesser (d) (mm) 19
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 87.5
Gesamtlänge (für eClass) 87.5
(Klingen)länge l1 (mm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen