• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 26%

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801-5 - Vierkant hohl 10 mm (⅜ Zoll) - Innen-Sechskant Profil - 5 mm

Artikelnummer:  
Z00354822
EAN:  
4000896039388
Herstellernummer:  
8801-5
Marke:  
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 14,52 €
10,76 €

Netto 9,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Innen-Sechskant Profil
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Anwendungsbereich MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
Baulänge Kurze Ausführung
Durchmesser (d) 17
Durchmesser (min-max)
Fahrzeug-Hersteller OPEL
Fahrzeug-Typ 1,3 l OHM-Motoren
Gesamtlänge 60
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Länge l1 33.5 Millimeter
Material Klinge Sonderstahl
Norm DIN 7422
Oberfläche TIN beschichtet
Rändelung Griffig, gerändelt
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 5
Schlüsselweite (s1) 5 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet
  • DIN 7422

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

10 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 38%
GEDORE Splinttreiber 3 mm
UVP: 6,25 € 3,87 € Netto 3,25 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben