Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8801A-3/8 · s: 3/8 Zoll · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen-Sechskant für Innensechskant-ProfilInnenvierkant Antrieb 10 = 3/8 Zoll

Artikelnummer: Z00354834
EAN: 4000896039500
Herstellernummer: 8801A-3/8
HAZET
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8801A-3/8 · s: 3/8 Zoll · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen-Sechskant für Innensechskant-ProfilInnenvierkant Antrieb 10 = 3/8 Zoll
UVP: 18,09 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 15,30 € VE 1 Stück Netto 12,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite s (Zoll) 3/8
Durchmesser (d) (mm) 19
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 80
Gesamtlänge (für eClass) 80
(Klingen)länge l1 (mm) 52.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen