Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8801A-7/32 · s: 7/32 Zoll · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen-Sechskant für Innensechskant-ProfilInnenvierkant Antrieb 10 = 3/8 Zoll

Artikelnummer: Z00354835
EAN: 4000896039531
Herstellernummer: 8801A-7/32
HAZET
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8801A-7/32 · s: 7/32 Zoll · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen-Sechskant für Innensechskant-ProfilInnenvierkant Antrieb 10 = 3/8 Zoll
UVP: 14,34 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 12,13 € VE 1 Stück Netto 10,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite s (Zoll) 7/32
Durchmesser (d) (mm) 17
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 65
Gesamtlänge (für eClass) 65
(Klingen)länge l1 (mm) 38.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen