Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8801KK-8 · s: 8 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00354832
EAN: 4000896039616
Herstellernummer: 8801KK-8
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8801KK-8 · s: 8 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen-Sechskant
UVP: 18,92 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 16,04 € VE 1 Stück Netto 13,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit Kugelkopf
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 8
Schlüsselweite (mm) 8
Schlüsselweite (s1) (mm) 8
Durchmesser (d) (mm) 19
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 116
Gesamtlänge (für eClass) 116
(Klingen)länge l1 (mm) 89.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen