Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8803-1X5.5 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Schlitzschrauben · b: 5.5 mm · h: 1 mm

Artikelnummer: Z00352884
EAN: 4000896039814
Herstellernummer: 8803-1X5.5
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8803-1X5.5 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Schlitzschrauben · b: 5.5 mm · h: 1 mm
UVP: 17,31 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 12,69 € VE 10 Stück Netto 10,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Für Schlitzschrauben
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet
  • DIN ISO 2380-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenbreite 5.500000 Millimeter
Norm (Abtriebsspitze) DIN ISO 2380-1
VDE-geprüft false
Norm (Antriebsform) sonstige
Antriebsgröße (in Zoll) Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Antriebsform sonstige
Klingendicke 1.000000 Millimeter
Klingenlänge 48.500000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen