Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8806-PH4 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Kreuzschlitzschrauben PH

Artikelnummer: Z00352882
EAN: 4000896039876
Herstellernummer: 8806-PH4
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8806-PH4 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Kreuzschlitzschrauben PH
UVP: 17,20 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 14,58 € VE 1 Stück Netto 12,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Für Kreuzschlitz-Schrauben PH
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet
  • Spitze ISO 8764-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (d) (mm) 19
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Kreuzschlitzschrauben PH
(Gesamt)länge l2 (mm) 60
Gesamtlänge (für eClass) 60
(Klingen)länge l1 (mm) 32.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen