Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8808-8 · M: 8 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen Vielzahn XZN

Artikelnummer: Z00354025
EAN: 4000896040001
Herstellernummer: 8808-8
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8808-8 · M: 8 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen Vielzahn XZN
UVP: 17,79 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 15,05 € VE 1 Stück Netto 12,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Für Innenvielzahn-Schrauben XZN
  • Griffig, gerändelt
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet
  • DIN 2325, DIN 2343

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite M 8
Durchmesser (d) (mm) 19
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Innen Vielzahn XZN
(Gesamt)länge l2 (mm) 41
Gesamtlänge (für eClass) 41
(Klingen)länge l1 (mm) 14.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen