HAZET Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8808LG-10VDE · M: 10 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen Vielzahn XZN VDE

Artikelnummer: Z00351067
EAN: 4000896173556
Herstellernummer: 8808LG-10VDE
HAZET Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 8808LG-10VDE · M: 10 · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen Vielzahn XZN VDE
UVP: 33,08 €   - Sie sparen 27%
Brutto Set-Preis 24,24 € Netto 20,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Für Innenvielzahn-Schrauben XZN
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • DIN 2325, DIN 2343

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsgröße (in Zoll) Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
VDE-geprüft false
Klingenlänge 98.800000 Millimeter
Antriebsform sonstige
Norm (Antriebsform) sonstige
Abtriebsgröße M10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]