Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 980-2X13 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Schlitzschrauben · b: 13 mm · h: 2 mm

Artikelnummer: Z00352824
EAN: 4000896046737
Herstellernummer: 980-2X13
HAZET
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 980-2X13 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Schlitzschrauben · b: 13 mm · h: 2 mm
UVP: 10,12 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 9,19 € VE 1 Stück Netto 7,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Schlitzschrauben
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (d) (mm) 22
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Schlitzschrauben
(Gesamt)länge l2 (mm) 38
Gesamtlänge (für eClass) 38
(Klingen)länge l1 (mm) 21

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen