HAZET Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 980-3X19 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Schlitzschrauben · b: 19 mm · h: 3 mm

Artikelnummer: Z00352804
EAN: 4000896046744
Herstellernummer: 980-3X19
HAZET Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 980-3X19 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Schlitzschrauben · b: 19 mm · h: 3 mm
UVP: 12,20 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 9,00 € Netto 7,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Schlitzschrauben
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge 20.000000 Millimeter
Klingenbreite 19.000000 Millimeter
Antriebsform sonstige
VDE-geprüft false
Antriebsgröße (in Zoll) Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Klingendicke 3.000000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]