Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 985-19 · s: 19 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00354759
EAN: 4000896046812
Herstellernummer: 985-19
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 985-19 · s: 19 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen-Sechskant
UVP: 18,62 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 15,30 € VE 1 Stück Netto 12,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt
  • DIN 7422

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 19
Schlüsselweite (mm) 19
Schlüsselweite (s1) (mm) 19
Durchmesser (d) (mm) 28
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 42
Gesamtlänge (für eClass) 42
(Klingen)länge l1 (mm) 19

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen