Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 986-10 · s: 10 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00354814
EAN: 4000896046874
Herstellernummer: 986-10
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 986-10 · s: 10 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen-Sechskant
UVP: 14,82 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 12,57 € VE 1 Stück Netto 10,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Mit TIN beschichteten Klingen

  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt
  • 986-22 außerhalb der DIN-Reihe
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet
  • DIN 7422

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 10
Schlüsselweite (mm) 10
Schlüsselweite (s1) (mm) 10
Durchmesser (d) (mm) 23
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 60
Gesamtlänge (für eClass) 60
(Klingen)länge l1 (mm) 22

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen