Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 986-5 · s: 5 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00354795
EAN: 4000896046935
Herstellernummer: 986-5
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 986-5 · s: 5 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen-Sechskant
UVP: 15,17 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 11,11 € VE 10 Stück Netto 9,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit TIN beschichteten Klingen

  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt
  • 986-22 außerhalb der DIN-Reihe
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet
  • DIN 7422

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm (Abtriebsspitze) sonstige
Antriebsform sonstige
Abtriebsgröße (metrisch) 5.000000 Millimeter
Norm (Antriebsform) sonstige
Antriebsgröße (in Zoll) Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
VDE-geprüft false
Klingenlänge 22.000000 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen