- 27%

HAZET HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986A-1/4 ? Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ? Innen-Sechskant Profi

Artikelnummer:  
Z00354778
EAN:  
4000896047000
Herstellernummer:  
986A-1/4
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 15,17 €
11,00 €

Netto 9,24 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Amerikanische Maße Amerikanische Maße
Abtrieb Innen-Sechskant Profil
Material Klinge Sonderstahl
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Durchmesser (D) 23
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Länge l1 14 Millimeter
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Oberfläche TIN beschichtet
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch)
Gesamtlänge 52
Durchmesser (min-max)
Rändelung Griffig, gerändelt
Baulänge Kurze Ausführung
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Amerik. Maße
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben