• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 37%

carolus Schlagschrauber-Vergrößerungsstück ½" - 3/4"

UVP: 12,46 € 7,81 € Netto 6,56 €

KERAMAG Montageschlüssel

7,77 € Netto 6,53 €

KS TOOLS ½" Kraft-Kugelgelenk

9,07 € Netto 7,62 €
- 31%

carolus Schlagschrauber Adapter 3/4" - ½"

UVP: 16,61 € 11,48 € Netto 9,65 €
- 28%

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986A-⅜ - Vierkant hohl 12,5 mm (½ Zoll) - Innen-Sechskant Profil

Artikelnummer:  
Z00354760
EAN:  
4000896047024
Herstellernummer:  
986A-3/8
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 15,29 €
11,00 €

Netto 9,24 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Innen-Sechskant Profil
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Baulänge Kurze Ausführung
Durchmesser (d) 23
Gesamtlänge 52
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Länge l1 14 Millimeter
Material Klinge Sonderstahl
Oberfläche TIN beschichtet
Rändelung Griffig, gerändelt
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Amerik. Maße
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben