Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 986A-5/32 · s: 5/32 Zoll · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00354782
EAN: 4000896047048
Herstellernummer: 986A-5/32
HAZET
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 986A-5/32 · s: 5/32 Zoll · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen-Sechskant
UVP: 14,70 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 12,47 € VE 1 Stück Netto 10,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Amerik. Maße
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite s (Zoll) 5/32
Durchmesser (d) (mm) 23
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 52
Gesamtlänge (für eClass) 52
(Klingen)länge l1 (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen