Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 986LG-13 · s: 13 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen-Sechskant

Artikelnummer: Z00354797
EAN: 4000896089222
Herstellernummer: 986LG-13
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 986LG-13 · s: 13 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen-Sechskant
UVP: 24,45 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 20,68 € VE 1 Stück Netto 17,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Lange Ausführung
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt
  • 986 Lg-5 6 7 9 mit abgesetzter Klinge
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet
  • DIN 7422

Made In Germany

  • Zur Montage und Demontage des Kraftstoff-Filters an VW/AUDI-Diesel-Motoren mit Motor-Kennbuchstaben AJM ab Bj. 5/1999 (Passat B5, Golf 4, Bora, AUDI A3 und A4), sowie SEAT- und SKODA-Diesel-Motoren
  • Auch zum Entwässern des Kraftstoff-Filters geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 13
Schlüsselweite (mm) 13
Schlüsselweite (s1) (mm) 13
Durchmesser (d) (mm) 24.6
Fahrzeug-Hersteller VOLKSWAGEN-Gruppe (AUDI, SEAT, SKODA)
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Innen-Sechskant
(Gesamt)länge l2 (mm) 100
Gesamtlänge (für eClass) 100
(Klingen)länge l1 (mm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen