- 30%

HAZET Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 986LG-8 · s: 8 mm · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen-Sechskant Nutzfahrzeuge

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 18,62 €
12,99 €

Netto 10,92 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 80
Rändelung Griffig, gerändelt
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Klinge Sonderstahl
Anwendungsbereich MOTOR > Zylinderkopf
Abtrieb Innen-Sechskant Profil
Oberfläche TIN beschichtet
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge l1 42 Millimeter
Norm DIN 7422
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 8
Durchmesser (d) 24.6
Baulänge Lange Ausführung
Durchmesser (min-max)
Schlüsselweite (s1) 8 Millimeter
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Lange Ausführung
  • Für Innensechskant-Schrauben
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt
  • 986 Lg-5 6 7 9 mit abgesetzter Klinge
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet
  • DIN 7422

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 41%
HAZET Bremskolben-Rücksetz-Werkzeug 4971-1 Bremsen
UVP: 168,27 € 99,00 € Netto 83,19 € - versandkostenfrei
- 42%
GEDORE Universal-Kugelgelenkabzieher 65x23 mm
UVP: 90,92 € 52,31 € Netto 43,96 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
138,50 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben