Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 990-10 · M: 10 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Vielzahn XZN

Artikelnummer: Z00353993
EAN: 4000896047253
Herstellernummer: 990-10
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 990-10 · M: 10 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Vielzahn XZN
UVP: 20,65 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 16,97 € VE 1 Stück Netto 14,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Kurze Ausführung
  • Für Innenvielzahn-Schrauben XZN
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite M 10
Durchmesser (d) (mm) 23
Fahrzeug-Hersteller MERCEDES-BENZ
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Innen Vielzahn XZN
(Gesamt)länge l2 (mm) 53
Gesamtlänge (für eClass) 53
(Klingen)länge l1 (mm) 15

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen