HAZET Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 990-16 · M: 16 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Vielzahn XZN

Artikelnummer: Z00353995
EAN: 4000896047291
Herstellernummer: 990-16
HAZET Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 990-16 · M: 16 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Vielzahn XZN
UVP: 30,46 €   - Sie sparen 28%
Brutto Set-Preis 22,00 € Netto 18,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Kurze Ausführung
  • Für Innenvielzahn-Schrauben XZN
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDE-geprüft false
Antriebsgröße (in Zoll) Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antriebsform sonstige
Klingenlänge 22.000000 Millimeter
Abtriebsgröße M16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]