HAZET Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 990LG-10 · M: 10 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Vielzahn XZN

Artikelnummer: Z00353983
EAN: 4000896047338
Herstellernummer: 990LG-10
HAZET Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 990LG-10 · M: 10 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Vielzahn XZN
UVP: 22,97 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 17,03 € VE 10 Stück Netto 14,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Lange Ausführung
  • Für Innenvielzahn-Schrauben XZN
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt

990 Lg-8 z.B. für Gelenkwellen an VW, AUDI
990 Lg-9 für Zylinderkopfschrauben an TOYOTA Corolla 1,4 l und Yaris 1,0 l
990 Lg-14 für Zylinderkopfschrauben an VM-Diesel-Motoren, z.B. CHRYSLER

  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsgröße (in Zoll) Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtriebsgröße M10
VDE-geprüft false
Klingenlänge 62.000000 Millimeter
Antriebsform sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen