• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990SLG-10 - Vierkant hohl 12,5 mm (½ Zoll) - Innen Vielzahn Profil XZN - M10 mm

Artikelnummer:  
Z00353989
EAN:  
4000896047369
Herstellernummer:  
990SLG-10
Marke:  
HAZET

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 29,04 €
20,00 €

Netto 16,81 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Innen Vielzahn Profil XZN
Abtriebsgröße M10
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anwendungsbereich MOTOR > Zylinderkopf
Baulänge Extralange Ausführung
Durchmesser (d) 23
Durchmesser (min-max)
Fahrzeug-Hersteller OPEL
Fahrzeug-Typ weitere Schlüsselweiten /Längen vorhanden
Gesamtlänge 120
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Länge l1 82 Millimeter
Material Klinge Sonderstahl
Oberfläche TIN beschichtet
Rändelung Griffig, gerändelt
Schlüsselweite M 10
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Besonders lange Ausführung
  • Für Innenvielzahn-Schrauben XZN
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt
  • Für Zylinderkopfschrauben an Motoren verschiedener Fahrzeug-Typen, z.B. VW, AUDI, OPEL, TOYOTA
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben