Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 991-10 · M: 10 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Keilprofil Ribe-CV

Artikelnummer: Z00352815
EAN: 4000896047406
Herstellernummer: 991-10
HAZET
Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz 991-10 · M: 10 · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Keilprofil Ribe-CV
UVP: 20,17 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 17,05 € VE 1 Stück Netto 14,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Innenkeilprofil-Schrauben RIBE CV
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Griffig, gerändelt
  • Oberfläche: CVD-TIN beschichtet

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite M 10
Durchmesser (d) (mm) 23
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Innen Keilprofil Ribe-CV
(Gesamt)länge l2 (mm) 63
Gesamtlänge (für eClass) 63
(Klingen)länge l1 (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen